Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø89 L=1000 2 LYS - 3450109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Egnet for rørdiameter - 89 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008704
Elnummer
3641246
Leverandørens varenummer
3450109
Typebeskrivelse
3641246
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Egnet for rørdiameter:
89 mm
Bredde:
980 mm
Høyde:
455 mm
Dybde:
230 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
18,89 kg
Travers for 2 stk. lyskastere til mastetoppdiameter Ø89 mm.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.
Hengende eller stående montering av lyskastere. Justerbare lyskasterfester.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.
Hengende eller stående montering av lyskastere. Justerbare lyskasterfester.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.


