Vik Ørsta AS - UTLIG.MAST 10 M TOPP Ø60 PL200 - 3130210D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002115
Elnummer
3640337
Leverandørens varenummer
3130210D
Typebeskrivelse
3640337
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
9 m
Utliggerlengde:
2000 mm
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Enkelt
Utliggermaster gir en bedre lysfordeling ved flere kjørebaner eller der masten må plasseres i stor avstand fra veiskulderen. Innfesting av utliggeren har god omskjøt, trinnløs retningsjustering og låses med 3 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10023324 Utliggermast 10,0 m leveres tredelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003229 Bunnseksjon 5 m
Art.nr. 10003263 Mellomseksjon 3 m
Art.nr. 10023434 Utliggerarm 3 m
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10023324 Utliggermast 10,0 m leveres tredelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003229 Bunnseksjon 5 m
Art.nr. 10003263 Mellomseksjon 3 m
Art.nr. 10023434 Utliggerarm 3 m
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer