Vik Ørsta AS - UTLIG.MAST 9,0M TOPP Ø60 PL200 - 3120209D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002108
Elnummer
3640336
Leverandørens varenummer
3120209D
Typebeskrivelse
3640336
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
8 m
Utliggerlengde:
2000 mm
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Enkelt
Utliggermaster gir en bedre lysfordeling ved flere kjørebaner eller der masten må plasseres i stor avstand fra veiskulderen. Innfesting av utliggeren har god omskjøt, trinnløs retningsjustering og låses med 3 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3120209D Utliggermast 9,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3670407 Bunnseksjon 4 m
Art.nr. 3670709 Mellomseksjon 3 m
Art.nr. 3120200 Utliggerarm 2 m
Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3120209D Utliggermast 9,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3670407 Bunnseksjon 4 m
Art.nr. 3670709 Mellomseksjon 3 m
Art.nr. 3120200 Utliggerarm 2 m
Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer