Vik Ørsta AS - UTLIGGER 1X1500 Ø60 TOPP Ø89 - 3880115C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006199
Elnummer
3641007
Leverandørens varenummer
3880115C
Typebeskrivelse
3641007
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
89 mm
Høyde:
670 mm
Dybde:
1550 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
11,6 kg
Enkel utligger ø60 x 1500 mm for mastetoppdiameter ø89 mm.
Mast må være borret for Euroskjøt.
Art. nr. 10014775 plastplugg for tetting av topp medfølger.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Mast må være borret for Euroskjøt.
Art. nr. 10014775 plastplugg for tetting av topp medfølger.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


