Vik Ørsta AS - VEGGARM Ø60X500 - 3640227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stussdiameter - 60 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250001651
Elnummer
3640227
Leverandørens varenummer
3640227
Typebeskrivelse
3640227
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
200 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
490 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
6,3 kg
Veggarm med vertikal stuss ø60 mm, leveres eksklusiv skruer.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


