Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE F.VEGG, STUSS Ø60 - 3400001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stussdiameter - 60 mm
Bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007677
Elnummer
3641155
Leverandørens varenummer
3400001
Typebeskrivelse
3641155
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
150 mm
Høyde:
135 mm
Dybde:
150 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
1,8 kg
Armaturfeste for montering på vegg med vertikal stuss ø60 mm, leveres eksklusiv skruer.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


