Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE FOR HJØRNE STUSS Ø60X300 - 3400007

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE FOR HJØRNE STUSS Ø60X300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stussdiameter - 60 mm

  • Bredde - 305 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250007714

Elnummer

3641159

Leverandørens varenummer

3400007

Typebeskrivelse

3641159

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stussdiameter:

60 mm

Bredde:

305 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

472 mm

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Sensoroppløsning (vertikal):

1

Vekt:

3,7 kg

Armaturfeste for montering på hjørne, stuss med helningsvinkel 3°. Leveres eksklusiv skruer.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.