Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE FOR VEGG STUSS Ø60X300 - 3400006C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Stussdiameter - 60 mm
Bredde - 146 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007721
Elnummer
3641160
Leverandørens varenummer
3400006C
Typebeskrivelse
3641160
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
146 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
305 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
2,6 kg
Armaturfeste for montering på vegg, stuss med helningsvinkel 3°. Leveres eksklusiv skruer.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.