Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE LØST Ø114/Ø60X100 - 3775062C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 114 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004997
Elnummer
3640944
Leverandørens varenummer
3775062C
Typebeskrivelse
3640944
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
114 mm
Stussdiameter:
60 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
114 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
114 mm
Vekt:
1 kg
Løst armaturfeste for sylindrisk mast ø114 mm. Monteres med 3 stk. medfølgende gjengestifter M6x30 A4.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.