Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE LØST Ø140/Ø76X100 - 3775054C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 140 mm
Stussdiameter - 76 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250005031
Elnummer
3640948
Leverandørens varenummer
3775054C
Typebeskrivelse
3640948
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
140 mm
Stussdiameter:
76 mm
Bredde:
140 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
140 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
1,5 kg
Løst armaturfeste for sylindrisk mast ø140 mm. Monteres med 3 stk. medfølgende gjengestifter M6x30 A4.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.


