Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE R3/4" TOPP Ø60 - 3775009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsstykke
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Stussdiameter - 60 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002184
Elnummer
3640349
Leverandørens varenummer
3775009
Typebeskrivelse
3640349
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingsstykke
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
57 mm
Dybde:
60 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
0,35 kg
Armaturfeste R 3/4" til master med buet topp. Produsert i aluminium.
Leveres med gjengestifter A2.
Leveres med gjengestifter A2.


