Vik Ørsta AS - BUET MAST 4,0M Ø42E-R225 PL160 - 3810240C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 42 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002306
Elnummer
3640377
Leverandørens varenummer
3810240C
Typebeskrivelse
3640377
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
42 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
4 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp etter samme modulsystem som avtrappede master.
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 3810240C Mast med enkel buet topp, består av følgende deler:
Art.nr. 3670240C Bunnseksjon 4 m
Art.nr. 3670500C Buet topp, enkel Ø42 R225
Art.nr. 3100049C Koblingsluke for Ø108 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (3 stk)
Art.nr. 9045 Skjøtekon
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 3810240C Mast med enkel buet topp, består av følgende deler:
Art.nr. 3670240C Bunnseksjon 4 m
Art.nr. 3670500C Buet topp, enkel Ø42 R225
Art.nr. 3100049C Koblingsluke for Ø108 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (3 stk)
Art.nr. 9045 Skjøtekon