Vik Ørsta AS - BUET MAST 6,0M Ø60E-R300 PL160 - 3850306C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004515
Elnummer
3640896
Leverandørens varenummer
3850306C
Typebeskrivelse
3640896
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
6 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp etter samme modulsystem som avtrappede master.
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 10004052 Mast med enkel buet topp, består av følgende deler:
Art.nr. 10003450C Bunnseksjon 6 m
Art.nr. 10003244 Buet topp, enkel Ø60 R300
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 10002465C Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 10004052 Mast med enkel buet topp, består av følgende deler:
Art.nr. 10003450C Bunnseksjon 6 m
Art.nr. 10003244 Buet topp, enkel Ø60 R300
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 10002465C Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer