Vik Ørsta AS - BUET MAST 7.0M,Ø60D-R225,PL160 - 3820307C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250001903
Elnummer
3640307
Leverandørens varenummer
3820307C
Typebeskrivelse
3640307
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
7 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp etter samme modulsystem som avtrappede master.
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 10016456 Mast med dobbel buet topp, består av følgende deler:
Art.nr. 10003265C Bunnseksjon 4 m
Art.nr. 10003263C Mellomseksjon 3 m
Art.nr. 10003250 Buet topp, dobbel Ø42 R225
Art.nr. 10002465C Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 10016456 Mast med dobbel buet topp, består av følgende deler:
Art.nr. 10003265C Bunnseksjon 4 m
Art.nr. 10003263C Mellomseksjon 3 m
Art.nr. 10003250 Buet topp, dobbel Ø42 R225
Art.nr. 10002465C Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)