Vik Ørsta AS - BUET MAST 9,0M Ø60E-R300 PL200 - 3850309C

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - BUET MAST 9,0M Ø60E-R300 PL200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Toppdiameter - 60 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - nei

  • Avtrappet form - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250004546

Elnummer

3640899

Leverandørens varenummer

3850309C

Typebeskrivelse

3640899

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Toppdiameter:

60 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

nei

Avtrappet form:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Lyspunkthøyde:

9 m

Med baseplate:

Ja

Utligger:

Uten

Mastene er bygget opp etter samme modulsystem som avtrappede master.

Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.

Art.nr. 10004056 Mast med enkel buet topp, består av følgende deler:

Art.nr. 10003229C Bunnseksjon 5 m
Art.nr. 10003261C Mellomseksjon 4 m
Art.nr. 10003244 Buet topp, enkel Ø60 R300
Art.nr. 10002465C Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)