Vik Ørsta AS - DOBBEL UTLIGGER Ø60 X 1000 MM EUROSKJØT - 3880210

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - DOBBEL UTLIGGER Ø60 X 1000 MM EUROSKJØT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • For Mastetoppdiameter - 89 mm

  • Stussdiameter - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250008124

Elnummer

3641199

Leverandørens varenummer

3880210

Typebeskrivelse

3641199

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

For Mastetoppdiameter:

89 mm

Stussdiameter:

60 mm

Bredde:

89 mm

Høyde:

625 mm

Dybde:

2000 mm

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Sensoroppløsning (vertikal):

2

Vekt:

14,4 kg

Dobbel utligger ø60 x 1000 mm for mastetoppdiameter ø89 mm.
Lysmast må være borret for Euroskjøt.
Art. nr. 10014775 plastplugg for tetting av topp medfølger.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.