Vik Ørsta AS - Forankringsramme 1"X800 CC400 - 10002978

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - Forankringsramme 1"X800 CC400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Bredde - 450 mm

  • Høyde - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250002450

Elnummer

3640404

Leverandørens varenummer

10002978

Typebeskrivelse

3640404

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Bredde:

450 mm

Høyde:

800 mm

Dybde:

450 mm

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Vekt:

18 kg

Forankringsrammen er beregnet for bruk der byggherren selv sørger for støping av fundament. Rammen består av 1 stk. malplate med gjengede hull, 4 stk. kamstålbolter med gjengeparti og 2 stk. muttere til hver bolt.

Boltene skrues helt inn i malplaten og rammen kan deretter settes direkte i støpeformen.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.