Vik Ørsta AS - Forankringsramme M20X600 CC240 - 3500240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 270 mm
Høyde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002436
Elnummer
3640402
Leverandørens varenummer
3500240
Typebeskrivelse
3640402
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
270 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
270 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
8 kg
Forankringsrammen er beregnet for bruk der byggherren selv sørger for støping av fundament. Rammen består av 1 stk. malplate med gjengede hull, 4 stk. kamstålbolter med gjengeparti og 2 stk. muttere til hver bolt.
Boltene skrues helt inn i malplaten og rammen kan deretter settes direkte i støpeformen.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at masten er montert på det ferdige fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 200 Nm.
Boltene skrues helt inn i malplaten og rammen kan deretter settes direkte i støpeformen.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at masten er montert på det ferdige fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 200 Nm.