Vik Ørsta AS - FUNDAMENT STÅL H=75CM C/C 160MM - 10003005

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - FUNDAMENT STÅL H=75CM C/C 160MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Fundament

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • Bredde - 242 mm

  • Høyde - 770 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7052250002641

Elnummer

3640427

Leverandørens varenummer

10003005

Typebeskrivelse

3640427

Type tilbehør/reservedel:

Fundament

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Bredde:

242 mm

Høyde:

770 mm

Dybde:

242 mm

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Vekt:

18 kg

Ørstafundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i henhold til Statens Vegvesen sine anbefalinger i Håndbok R310 punkt 5.3.6.
Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør ø110 ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.

TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment
på minimum 200 Nm.