Vik Ørsta AS - HUN-PLUGG SKRU 2X2,5 +J - 3640867
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 64 mm
Høyde - 36 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004188
Elnummer
3640867
Leverandørens varenummer
3640867
Typebeskrivelse
3640867
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
64 mm
Høyde:
36 mm
Dybde:
61 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
0,05 kg
Skruplugg for bruk på eksisterende tilførselskabel ved rehabilitering av lysanlegg, passer til ElQuick koblingssystem.


