Vik Ørsta AS - INNST.GODS M20x430 A4-80,cc200 - 3544200

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - INNST.GODS M20x430 A4-80,cc200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Bredde - 260 mm

  • Høyde - 430 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250007776

Elnummer

3641165

Leverandørens varenummer

3544200

Typebeskrivelse

3641165

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

260 mm

Høyde:

430 mm

Dybde:

260 mm

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Vekt:

8 kg

Innstøpingsgods for innfesting av vår veggbrakett, komplett. Festemateriell i syrefast kvalitet A4-80, forankringsplate er ubehandlet i stålkvalitet S355.

TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at veggbrakett er montert skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 200 Nm.