Vik Ørsta AS - KABEL HAN-PLUGG 2X2,5 +J L=12M - 3640878
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 300 mm
Høyde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004249
Elnummer
3640878
Leverandørens varenummer
3640878
Typebeskrivelse
3640878
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
300 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
300 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
2,1 kg
Armaturkabel 2x2,5mm² + J, lengde 12 m. Kabelen har plugg IP68 for tilkobling til ElQuick automatsikring, avmantlet ende mot armatur.


