Vik Ørsta AS - KABEL HAN-PLUGG 2X2,5 +J L=14M - 3640879
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 320 mm
Høyde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004256
Elnummer
3640879
Leverandørens varenummer
3640879
Typebeskrivelse
3640879
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
320 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
320 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
2,4 kg
Armaturkabel 2x2,5mm² + J, lengde 14 m. Kabelen har plugg IP68 for tilkobling til ElQuick automatsikring, avmantlet ende mot armatur.