Vik Ørsta AS - Koblingsluke Ø121/Ø127 CC440 - 3100041C

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - Koblingsluke Ø121/Ø127 CC440

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • Bredde - 117 mm

  • Høyde - 44 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250007899

Elnummer

3641177

Leverandørens varenummer

3100041C

Typebeskrivelse

3641177

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Bredde:

117 mm

Høyde:

44 mm

Dybde:

476 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Vekt:

1,1 kg

Koblingsluke for lysmast med to stk linsehodeskruer Torx+pin TX 30 for rotdiameter ø121/127 mm og lukeåpning 85x400 mm.

Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.