Vik Ørsta AS - Koblingsluke Ø152/Ø159 CC440 - 3100043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 143 mm
Høyde - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007837
Elnummer
3641171
Leverandørens varenummer
3100043
Typebeskrivelse
3641171
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
143 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
476 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Vekt:
1,1 kg
Koblingsluke for lysmast med to stk linsehodeskruer Torx+pin TX 30 for rotdiameter ø152/159 mm og lukeåpning 100x400 mm.
Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


