Vik Ørsta AS - Koblingsluke Ø168 CC440 - 3100044C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Egnet for rørdiameter - 168 mm
Bredde - 149 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007929
Elnummer
3641180
Leverandørens varenummer
3100044C
Typebeskrivelse
3641180
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for rørdiameter:
168 mm
Bredde:
149 mm
Høyde:
48 mm
Dybde:
476 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Vekt:
1,1 kg
Koblingsluke for lysmast med to stk linsehodeskruer Torx+pin TX 30 for rotdiameter ø168/178 mm og lukeåpning 100x400 mm.
Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.