Vik Ørsta AS - KON.MAST 5M Ø60 PL160 F/TOPPST - 3890105C

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - KON.MAST 5M Ø60 PL160 F/TOPPST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Toppdiameter - 60 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - Ja

  • Avtrappet form - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250005857

Elnummer

3615573

Leverandørens varenummer

3890105C

Typebeskrivelse

3615573

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Toppdiameter:

60 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

Ja

Avtrappet form:

nei

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Lyspunkthøyde:

5 m

Med baseplate:

Ja

Utligger:

Uten

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 500 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Art.nr. 10004109 Konisk mast 5,0m tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 10002467 Koblingsluke for Ø121/Ø127 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004684 Gjengestift M10x12 (6 stk)