Vik Ørsta AS - LÅSERING BETONGFUND. Ø114 - 3630871

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - LÅSERING BETONGFUND. Ø114

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Bredde - 145 mm

  • Høyde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250000173

Elnummer

3630871

Leverandørens varenummer

3630871

Typebeskrivelse

3630871

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

145 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

145 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Vekt:

0,14 kg

Låseringen er av nylonplast, noe som gir god låsing. Dimensjon på låseringen må spesifiseres i samsvar med mastenes rørdiameter.