Vik Ørsta AS - LYSKASTERFESTE FOR 1 LYS - 3450150C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Bredde - 230 mm
Høyde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008308
Elnummer
3641285
Leverandørens varenummer
3450150C
Typebeskrivelse
3641285
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Bredde:
230 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
130 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
2,44 kg
Lyskasterfeste for montering av 1 stk. lyskaster til traversbjelke HUP 80x80 mm. Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknippel.
Lyskasterfestet benyttes til både hengende og stående montering av lyskaster.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.
Lyskasterfestet benyttes til både hengende og stående montering av lyskaster.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.


