Vik Ørsta AS - MAST 10M Ø76 RO240 - 3026310D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 76 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250003600
Elnummer
3615502
Leverandørens varenummer
3026310D
Typebeskrivelse
3615502
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
76 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
10 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Ettergivende mast type NE, 100, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i henhold til Statens Vegvesens Håndbok R310.
Art.nr. 3026310D Avtrappet NE-mast 10,0 m RO 240 leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3676407 Bunnseksjon 4,0 m
Art.nr. 3670703 Toppseksjon 6,0 m
Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i henhold til Statens Vegvesens Håndbok R310.
Art.nr. 3026310D Avtrappet NE-mast 10,0 m RO 240 leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3676407 Bunnseksjon 4,0 m
Art.nr. 3670703 Toppseksjon 6,0 m
Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)