Vik Ørsta AS - MAST 3,5M Ø60 PL160/200 - 3010435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004089
Elnummer
3640860
Leverandørens varenummer
3010435
Typebeskrivelse
3640860
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
3,5 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplaten har hullbilde som gjør at mast kan brukes på fundament med c/c160 mm og c/c200 mm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 470 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3010435 Avtrappet mast 3,5 m med universalfotplate Varmforsinket, tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 3100049 Koblingsluke for Ø108 med linsehodeskruer
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3010435 Avtrappet mast 3,5 m med universalfotplate Varmforsinket, tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 3100049 Koblingsluke for Ø108 med linsehodeskruer