Vik Ørsta AS - MAST 3,5M,TOPP Ø60 NF108 - 3012235

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - MAST 3,5M,TOPP Ø60 NF108

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Toppdiameter - 60 mm

  • Bunndiameter - 108 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250000821

Elnummer

3640005

Leverandørens varenummer

3012235

Typebeskrivelse

3640005

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Toppdiameter:

60 mm

Bunndiameter:

108 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

nei

Avtrappet form:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Lyspunkthøyde:

3,5 m

Med baseplate:

nei

Utligger:

Uten

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner. Avstand fra bakkenivå til lukeåpning = 470 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 10002289 Avtrappet mast for nedstikk 3,5m tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 10002478 Koblingsluke for Ø108 med linsehodeskruer