Vik Ørsta AS - MAST 6,0M Ø60 PL160 - 3010306

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - MAST 6,0M Ø60 PL160

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Toppdiameter - 60 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - nei

  • Avtrappet form - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250001200

Elnummer

3640100

Leverandørens varenummer

3010306

Typebeskrivelse

3640100

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Toppdiameter:

60 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

nei

Avtrappet form:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Lyspunkthøyde:

6 m

Med baseplate:

Ja

Utligger:

Uten

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 470 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 10002265 Avtrappet mast 6,0m tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 10002465 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer