Vik Ørsta AS - MAST 8,0M TOPP Ø60 NF114 - 3012308D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 60 mm
Bunndiameter - 114 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250001255
Elnummer
3640108
Leverandørens varenummer
3012308D
Typebeskrivelse
3640108
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
60 mm
Bunndiameter:
114 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
8 m
Med Fotplate:
nei
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3012308D Avtrappet mast 8,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3672308 Bunnseksjon 5,0 m
Art.nr. 3670700 Toppseksjon 3,0 m
Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3012308D Avtrappet mast 8,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 3672308 Bunnseksjon 5,0 m
Art.nr. 3670700 Toppseksjon 3,0 m
Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)