Vik Ørsta AS - MAST 8M Ø76 PL200 BORRET TOPP - 3110308D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 76 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250005321
Elnummer
3640977
Leverandørens varenummer
3110308D
Typebeskrivelse
3640977
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
76 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
8 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Mastene er borret i topp for Euroskjøt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10002557 Avtrappet mast 8,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003229 Bunnseksjon 5,0 m
Art.nr. 10003274 Toppseksjon 3,0 m
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004691 Gjengestift M16x20 (3 stk)
Art.nr. 10004686 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10002557 Avtrappet mast 8,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003229 Bunnseksjon 5,0 m
Art.nr. 10003274 Toppseksjon 3,0 m
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004691 Gjengestift M16x20 (3 stk)
Art.nr. 10004686 Gjengestift M12x12 (6 stk)