Vik Ørsta AS - PYNTESOKKEL, MAST Ø108/114 - 3640058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Bredde - 322 mm
Høyde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250001101
Elnummer
3640058
Leverandørens varenummer
3640058
Typebeskrivelse
3640058
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Bredde:
322 mm
Høyde:
210 mm
Dybde:
322 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
1,48 kg
Pyntesokkelen leveres todelt slik at den kan monteres på eksisterende master. Sokkelen er produsert i formstøpt aluminium og pulverlakkeres i ønsket farge. Pyntesokkelen er tilpasset master med rotrør ø108/114 mm og fotplate c/c 160 mm.


