Vik Ørsta AS - RS-MAST 10M Ø60 PL240 - 3893210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006694
Elnummer
3641057
Leverandørens varenummer
3893210
Typebeskrivelse
3641057
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
10 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Ettergivende mast type HE, godkjent iht. NS-EN 12767:2019. Ytelsesklasse: 100-HE-D-S-NS-BD-1.
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm med fotplate c/c 240 mm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 1070 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Alle våre ettergivende master type HE må monteres på Ørsta HE-fundament art.nr. 10003002/El.nr. 3615522 for å være godkjent montert.
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm med fotplate c/c 240 mm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 1070 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Alle våre ettergivende master type HE må monteres på Ørsta HE-fundament art.nr. 10003002/El.nr. 3615522 for å være godkjent montert.


