Vik Ørsta AS - RS-MAST 6M M/UTL. Ø60X2000 - 3893462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008001
Elnummer
3641187
Leverandørens varenummer
3893462
Typebeskrivelse
3641187
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
6 m
Utliggerlengde:
1000 mm
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Enkelt
Ettergivende konisk mast type HE, 50, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm og med fotplate c/c 240 mm. Mastene er tiltenkt intensivbelysning av gangfelt. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 1070 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Alle ettergivende master type HE må monteres på Ørsta HE-fundament art.nr. 3523240C/El.nr. 3615522 for å være godkjent montert.
Art.nr. 3893462 HE-mast konisk 6,0 m med enkel utliggerarm 2 m Varmforsinket består av følgende deler:
Art.nr. 3793306 HE-mast 6.0 m
Art.nr. 3120172 Utligger 1x2000/ø60
Art.nr. 3100041 Koblingsluke for Ø121/Ø127 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm og med fotplate c/c 240 mm. Mastene er tiltenkt intensivbelysning av gangfelt. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 1070 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Alle ettergivende master type HE må monteres på Ørsta HE-fundament art.nr. 3523240C/El.nr. 3615522 for å være godkjent montert.
Art.nr. 3893462 HE-mast konisk 6,0 m med enkel utliggerarm 2 m Varmforsinket består av følgende deler:
Art.nr. 3793306 HE-mast 6.0 m
Art.nr. 3120172 Utligger 1x2000/ø60
Art.nr. 3100041 Koblingsluke for Ø121/Ø127 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)