Vik Ørsta AS - RS-MAST TELESK 9-11M Ø76 PL240 - 3893611

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - RS-MAST TELESK 9-11M Ø76 PL240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Mastetoppdiameter - 76 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - Ja

  • Avtrappet form - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250006823

Elnummer

3641070

Leverandørens varenummer

3893611

Typebeskrivelse

3641070

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Mastetoppdiameter:

76 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

Ja

Avtrappet form:

nei

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Lyspunkthøyde:

11 m

Med Fotplate:

Ja

Utligger:

Uten

Ettergivende konisk teleskopmast type HE, 100, klasse 2. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Lyspunkthøyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret på mastene. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde og låses sikkert med 6 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm og med fotplate for RO-ledd. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 1070 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Alle ettergivende master type HE må monteres på Ørsta HE-fundament art.nr. 3523240C/El.nr. 3615522 for å være godkjent montert.