Vik Ørsta AS - SETT KOBL.KL. 4x25/50 J/400V - 3640853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 150 mm
Høyde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250003938
Elnummer
3640853
Leverandørens varenummer
3640853
Typebeskrivelse
3640853
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
150 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
250 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
0,52 kg
Berøringssikre koblingsklemmer for 25/50 mm² Al/Cu-kabel, inklusive jordkabel med kabelsko og ekstra klemme for 400V anlegg (blå).
Klemmene leveres innsatt med fett. Fasene kan separeres uten å løse kabler ved å fjerne en lask. Koblingsklemmene er testet etter NEK EN 61535:2009.
Klemmene leveres innsatt med fett. Fasene kan separeres uten å løse kabler ved å fjerne en lask. Koblingsklemmene er testet etter NEK EN 61535:2009.


