Vik Ørsta AS - SKAPFESTE FOR RØR Ø219, 2STK - 3490002

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - SKAPFESTE FOR RØR Ø219, 2STK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Bredde - 389 mm

  • Høyde - 48 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250007608

Elnummer

3641148

Leverandørens varenummer

3490002

Typebeskrivelse

3641148

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Bredde:

389 mm

Høyde:

48 mm

Dybde:

600 mm

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Vekt:

7,7 kg

Komplett sett med skapfester til masterørdiameter ø219 mm.
Settet består av 2 stk. skapfester, 2 stk. rundstålklammere, skiver, skruer og muttere.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.