Vik Ørsta AS - SKAPFESTE FOR RØR Ø273, 2STK - 3490003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 443 mm
Høyde - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007615
Elnummer
3641149
Leverandørens varenummer
3490003
Typebeskrivelse
3641149
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
443 mm
Høyde:
48 mm
Dybde:
600 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
8,1 kg
0


