Vik Ørsta AS - STOLPEKLAVE M12, Ø170-220 - 3615507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 26 mm
Høyde - 228 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000043
Elnummer
3615507
Leverandørens varenummer
3615507
Typebeskrivelse
3615507
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
26 mm
Høyde:
228 mm
Dybde:
228 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
0,5 kg
Stolpeklave M12 til våre stolpearmer. Passer til trestolpe ø160-200 mm.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


