Vik Ørsta AS - STOLPEKLAVE M12, Ø200-Ø250 - 3641208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 26 mm
Høyde - 292 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008216
Elnummer
3641208
Leverandørens varenummer
3641208
Typebeskrivelse
3641208
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
26 mm
Høyde:
292 mm
Dybde:
278 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
0,85 kg
ikke funnet