Vik Ørsta AS - TETN.DEKSEL BET.FUND. Ø108-114 - 3630860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 185 mm
Høyde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000135
Elnummer
3630860
Leverandørens varenummer
3630860
Typebeskrivelse
3630860
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
185 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
185 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
0,4 kg
Tetningsdekselet har som oppgave å holde vann og støv borte fra mastefundamentet. Tetningsdeksel må spesifiseres i samsvar med mastenes rørdiameter.


