Vik Ørsta AS - TETTELIST 680MM SPALTE 76MM - 3615529

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - TETTELIST 680MM SPALTE 76MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Bredde - 94 mm

  • Høyde - 37 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250004065

Elnummer

3615529

Leverandørens varenummer

3615529

Typebeskrivelse

3615529

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

94 mm

Høyde:

37 mm

Dybde:

680 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Vekt:

0,3 kg

Tetningslist for kabelspalte i Ørsta-fundament kan brukes i de tilfeller der en ikke ønsker at grus, sand o.l skal fylle opp fundamentet innvendig før trekking av kabler.