Vik Ørsta AS - TILF.KABEL MED HUN-PLUGG, L=1,4 M - 3640874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 300 mm
Høyde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004201
Elnummer
3640874
Leverandørens varenummer
3640874
Typebeskrivelse
3640874
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
300 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
300 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
0,22 kg
Tilførselskabel til forrige generasjons ElQuick-sikringer. Benyttes kun som reservedel på tidligere monterte anlegg.


