Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE 1X60 TOPP Ø89 - 3410189C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007080
Elnummer
3641096
Leverandørens varenummer
3410189C
Typebeskrivelse
3641096
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
102 mm
Høyde:
340 mm
Dybde:
381 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
4,7 kg
Enkelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm for montering på master med toppdiameter ø89 mm. Utenpåliggende montering.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


