Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE 2XØ60 FOR TOPP Ø76 - 3880278C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 76 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006151
Elnummer
3641003
Leverandørens varenummer
3880278C
Typebeskrivelse
3641003
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
76 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
76 mm
Høyde:
565 mm
Dybde:
637 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
2
Vekt:
6,2 kg
Dobbelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm for montering på master med mastetoppdiameter ø76 mm. Mast må være borret i topp for Euroskjøt.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


