Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE FOR TOPP Ø102,4XØ60 - 3440411C

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE FOR TOPP Ø102,4XØ60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • For Mastetoppdiameter - 102 mm

  • Stussdiameter - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250007158

Elnummer

3641103

Leverandørens varenummer

3440411C

Typebeskrivelse

3641103

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

For Mastetoppdiameter:

102 mm

Stussdiameter:

60 mm

Bredde:

676 mm

Høyde:

318 mm

Dybde:

676 mm

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Sensoroppløsning (vertikal):

4

Vekt:

11,9 kg

Firedobbelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm for montering på master med toppdiameter ø102 mm. Utenpåliggende montering.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.